LA-16P 外側キャリパーゲージ (LAタイプ) Peacock(尾崎製作所) 66392141

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外側キャリパーゲージ (LAタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード66392141品番LA-16P
参考基準価格(税別)¥65,310販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

「すべてが新しい新キャリパーゲージです」
測定範囲プラス、フレーム先端が開くため測定用途が格段に広がります。
堅牢性抜群です。 (ベアリング軸部→従来のΦ19サイズからΦ27サイズに、厚み→従来の3mmから4mmと堅牢な造りとなっており耐久性も向上しています。)
上下先端測定子R形状 (SR1.25) にし従来タイプで測定困難だった曲面の肉厚連続測定が出来、肉厚測定用途が広がりました。
ダイヤル表示部上向きで数値の読取りが楽です。

測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.05測定深さ(mm)200最大開口(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする