691386700007 基板用端子台 386シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK 66393156

基板用端子台 386シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
66393156
品番
691386700007
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:386●幅:10.9mm●コード番号:190-9607
アズワン品番
65-7647-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする