30-SY513-5DZ-C6-F2-Q 30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC 66393523

30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル,コネクタ付 注文コード66393523 品番30-SY513-5DZ-C6-F2-Q
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は管接続口径・切換方式・リード線取出方法など32種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.) 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc ブラケット(F2) サイドブラケット付 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル,コネクタ付、Aポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品 ポート数3 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル,コネクタ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする