切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(F2) サイドブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット,リード線長さ300mm、Aポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
ポート数3
管接続口径(01) 1/8
リード線取出方法(G) グロメット,リード線長さ300mm