80PLUS GOLD認証電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66393647 品番 SF-1300F14GE WT
参考基準価格(税別)¥30,891 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

奥行150mmの筐体に140mmの大型ファンを搭載したATX 3.1準拠のフルモジュラー電源です。 電源変換効率90%(115V 50%負荷時)の80PLUS GOLD認証かつ、Cybenetics GOLD認証(115V/230Vともに)により、使用時の排熱を減らし消費電力を節約します。 RTX40シリーズに対応したPCIE5.1 12V-2×6コネクタのケーブルも付属しています。 Nativeの12V-2×6コネクタを装備。Nativeの12V-2×6ケーブルで電源とGPUを接続します。 安定性を確保するため、電圧安定度は0.5%以内を誇ります。 LEADEXシリーズの特徴ともいえる搭載ファンの2モード切り替えができ(常時回転の回転数制御方式「AUTO」モード、そして一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」モード)、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。

適合1299.6W('+12Vコンバイン)、100W('+3.3V,+5Vコンバイン)、認証:80PLUS GOLD、CYBENETICS Certified、Efficiency GOLD/GOLD 240W 寸法(mm)2/700(コネクタ数/ケーブル(EPS/ATX 4+4ピン))、1/600(コネクタ数/ケーブル長(ATX 20+4ピン))、1/700(コネクタ数/ケーブル長(ATX 20+4ピン))、4/700(コネクタ数/ケーブル長(PCIE 6+2ピン)) 質量(kg)2.05 最大出力(W)1300 保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護 サイズ(mm)W150×D160×H86 効率87〜90%/負荷20〜100%
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする