30-SY513-5YOSE-N7 30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC 66393688

30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ継手 切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.) リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル,コネクタなし 注文コード66393688 品番30-SY513-5YOSE-N7
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は管接続口径・切換方式・リード線取出方法など32種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.) 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナル,コネクタなし、Aポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし ポート数3 管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ継手 リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル,コネクタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする