27インチのIPSパネルを搭載し、4K:180Hzのリフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の応答速度に対応したゲーミングモニターです。本体カラー、ベゼル、電源アダプター、ケーブル類にホワイトカラーを採用。DFR(Dual Frame Rate)対応。解像度/リフレッシュレートをボタンひとつでり替え可能。輝度400cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:95%、HDR400相当の性能を持ちます。高さ調整、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)可能。HDMI 2.1、DisplayPort 1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVMに対応。キーボード、マウスをPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示するPicture by Picture対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示するPIP(Picture in Picture)も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。