30-SY515-5D-02 30_SY5_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC 66393785

30_SY5_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル,コネクタ付 仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル,コネクタ付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし 注文コード66393785 品番30-SY515-5D-02
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は切換方式・リード線取出方法・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル,コネクタ付 切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.) ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル,コネクタ付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする