30-SY515-5LZ-02 30_SY5_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC 66393846

30_SY5_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.) リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm 仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし 注文コード66393846 品番30-SY515-5LZ-02
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は切換方式・リード線取出方法・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm 切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ,リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする