※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(3) AC110〜120 50/60Hz 管接続口径(04) Rc1/2 ねじの種類(-) Rc 注文コード66393986 品番30-VFS5310-3DZ-04
参考基準価格(税別)¥32,780 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など14種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc コイル定格電圧(V)(3) AC110〜120 50/60Hz 管接続口径(04) Rc1/2 シンボル(3) 3位置クローズドセンタ 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管 オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ形式(0) 標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする