※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード66394126 品番30-SY3120-5DZ-C4-X20
参考基準価格(税別)¥9,740 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など104種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル,コネクタ付 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A 仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル,コネクタ付、Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-X20) 直接配管形外部パイロット、CE-compliant:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする