※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
66394214
品番
30-SY3120-5H-C4
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(H) グロメット,リード線長さ600mm
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式,A
仕様
コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(H) グロメット,リード線長さ600mm、Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(-) なし