曜日別特売
30-SY3120-5LOU-C6-Q 30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC 66394266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード66394266品番30-SY3120-5LOU-C6-Q
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなしねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし、Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする