※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(M5) M5 x 0.8
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
66394293
品番
30-SY3120-5LOZD-M5
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(M5) M5 x 0.8
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし
ねじの種類
-
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
仕様
コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし、Bポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(-) なし