切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類-
ブラケット(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット,リード線長さ300mm、Aポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
ポート数3
管接続口径(M5) M5 x 0.8
リード線取出方法(G) グロメット,リード線長さ300mm