※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし 仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:(-) なし 注文コード66395334 品番30-SY3140-5LOZE-01-X90
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は切換方式・リード線取出方法・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし 切換方式(1) 2位置シングル ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:(-) なし 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc パイロット方式(-) 内部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする