※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm 仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし 注文コード66395359 品番30-SY3140-5M-01
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は切換方式・リード線取出方法・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm 切換方式(1) 2位置シングル ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc パイロット方式(-) 内部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする