※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
注文コード66395386
品番30-SY3140-5MZE-01
参考基準価格(税別)¥8,640
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
この商品は切換方式・リード線取出方法・仕様など24種類から選べます
他の種類を見る