※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし 仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品 注文コード66395447 品番30-SY3240-5MOZ-01-Q
参考基準価格(税別)¥11,440 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は切換方式・リード線取出方法・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし 切換方式(2) 2位置ダブル ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ,コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc パイロット方式(-) 内部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする