※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
切換方式(2) 2位置ダブル
リード線取出方法(H) グロメット,リード線長さ600mm
仕様コイル仕様:(T) 節電回路付 (DC24V,12Vのみ)、リード線取出し方法:(H) グロメット,リード線長さ600mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
注文コード66395465
品番30-SY3240T-5HZ-01
参考基準価格(税別)¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
この商品は切換方式・リード線取出方法・仕様など24種類から選べます
他の種類を見る