※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(01) 1/8 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード66395779 品番30-SY5120-5DO-01F-Q
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など170種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(01) 1/8 リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル,コネクタなし 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A 仕様コイル仕様:(-) 標準形、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル,コネクタなし、Bポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする