ツナギ服 レッド 34011-71シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード66395868 品番34011-71-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,410

使い勝手の良い収納力に優れたファスナーポケット付きのツナギ服です。
用途:作業全般

仕様ソフト風合い レッド サイズLL 番号コード:123-8581 胸囲(cm)125 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 股下(cm)77 ウエスト(cm)95 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 総丈(cm)164 アズワン品番65-8448-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする