曜日別特売
16100 ボールベアリング10mm28mm16100 SKF(日本エスケイエフ) 66396175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング10mm28mm16100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66396175
品番
16100
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

SKF 深溝ボールベアリングは、内径 10 mm、外径 28 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴

仕様
●内径:10mm●外径:28mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1865
アズワン品番
65-7958-58

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする