※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
カプラ グリッドカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66396970
品番
PHE 1030TGGRID
参考基準価格(税別)
¥9,390
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
仕様
●ボア:36mm●外径:73mm●長さ:43mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:149Nm●コード番号:231-1910
アズワン品番
65-7916-11