※代表画像です

DSC-10-8-I ダイヤル付スピードコントローラ CKD 66397041 DSC-10-8-I ダイヤル付スピードコントローラ CKD 66397041 DSC-10-8-I ダイヤル付スピードコントローラ CKD 66397041

ダイヤル付スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 接続口径R3/8 制御方法メータイン 注文コード66397041 品番DSC-10-8-I
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は適合チューブ外径・接続口径・制御方法など12種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るスピードコントローラ(スピコン)です。
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。
流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。

用途容易に空圧シリンダの速度調整を行いたい時に。 接続口径R3/8 質量(g)61 タイプ標準タイプ 適合チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ込み 使用流体圧縮空気 制御方法メータイン 流体温度(℃)5〜60 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.5 ニードル回転数制御範囲:1〜10 周囲温度(℃)0〜60 自由流れ流量(L/min[ANR])1000 制御流れ流量(L/min[ANR])700 自由流れ有効断面積(mm2)15 制御流れ有効断面積(mm2)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 流量標準流量 適合シリンダチューブ内径(Φmm)32〜80
注意
※流体温度、周囲温度:凍結なきこと。エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがあります。ご注意ください。
※流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
※材質の黄銅部品は、全て無電解ニッケルメッキ付です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする