※代表画像です

DSC-S1-06-H66-L ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ CKD 66397165 DSC-S1-06-H66-L ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ CKD 66397165 DSC-S1-06-H66-L ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ CKD 66397165

ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 ボディサイズ1/8ねじ相当 注文コード66397165 品番DSC-S1-06-H66-L
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は適合チューブ外径・ボディサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。
流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。
ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。
取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。
0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。

用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。 質量(g)18 タイプインラインタイプ 適合チューブ外径(Φmm)6 ボディサイズ1/8ねじ相当 最高使用圧力(MPa)1 接続インライン 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5〜60 最低使用圧力(MPa)0.1 耐圧力(MPa)1.5 ニードル回転数制御範囲:1〜7 周囲温度(℃)0〜60 自由流れ流量(L/min[ANR])300 制御流れ流量(L/min[ANR])60 自由流れ有効断面積(mm2)4.5 制御流れ有効断面積(mm2)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 流量低流量 適合シリンダチューブ内径(Φmm)15〜32
注意
※流体温度、周囲温度:凍結なきこと。エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがあります。ご注意ください。
※流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
※材質の黄銅部品は、全て無電解ニッケルメッキ付です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする