※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
30-SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(MN) M形プラグコネクタ,リード線なし
注文コード
66397459
品番
30-SY5140-5MNU-02
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・切換方式・リード線取出方法
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法
(MN) M形プラグコネクタ,リード線なし
仕様
コイル仕様:(-) 標準形、リード線取出し方法:(MN) M形プラグコネクタ,リード線なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし