※代表画像です

SC3U-M5-4-P6 スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKD 66397479 SC3U-M5-4-P6 スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKD 66397479

スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可 66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66397479 品番 SC3U-M5-4-P6
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。
樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。
配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。
銅イオン防止処理を行っています。

用途空圧シリンダの速度調整用に。 オプションノンパープル仕様 接続口径M5 質量(g)11 タイプユニバーサルタイプ 適合チューブ外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ込み 使用流体圧縮空気 制御方法メータアウト 流体温度(℃)5〜60 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.5 ニードル回転数10以上 周囲温度(℃)0〜60 自由流れ流量(L/min[ANR])95 制御流れ流量(L/min[ANR])95 自由流れ有効断面積(mm2)1.4 制御流れ有効断面積(mm2)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 流量標準流量 適合シリンダチューブ内径(Φmm)6〜25
注意
※流体温度、周囲温度:凍結なきこと。エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがあります。ご注意ください。
※流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする