※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(W7) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 5000 mm 注文コード66397565 品番30-SY5240-5W7ZE-02
参考基準価格(税別)¥19,860 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は定格電圧・切換方式・リード線取出方法など29種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(2) 2位置ダブル 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) リード線取出方法(W7) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 5000 mm 仕様コイル仕様:(-) 標準形、リード線取出し方法:(W7) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 5000 mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする