85-6321 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付 三商 ねじ規格33 66397847

三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66397847 品番85-6321
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。
パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。
キャップとパッキンは接着してあります。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。

容量(mL)100 寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く) 口内径(Φmm)21 ねじ規格33 材質(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)MAX180 パッキンシリコン/PTFEライナー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする