※サンプル画像(本体_パッケージあり)

15350 マスキングテープ押さえローラー インダストリーコーワ 66397935 15350 マスキングテープ押さえローラー インダストリーコーワ 66397935 15350 マスキングテープ押さえローラー インダストリーコーワ 66397935 15350 マスキングテープ押さえローラー インダストリーコーワ 66397935 15350 マスキングテープ押さえローラー インダストリーコーワ 66397935 15350 マスキングテープ押さえローラー インダストリーコーワ 66397935

マスキングテープ押さえローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66397935 品番15350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

粗面等の凹凸面の養生の際に、マスキングテープを押えるローラー。
ハンドルに角度が付いているので、効率よくキレイに仕上がります。ハンドルグリップにストラップ付。
ハンドルは【25mm】【30mm】共通で使用可能。

用途マスキングテープ、シーリングテープ等を貼る時の押さえで使用。 ローラー幅(mm)40 材質(ハンドル)スチール、PP 、(ひも:綿) ローラー径(Φmm)25 材質(ローラ)ウレタンスポンジ、木、PP
注意
※溶剤等に使用するとウレタンが変形することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする