セトクラフト
セトクラフトの ラティス/デッキ/オーニング
セトクラフトの ガーデンファニチャー
セトクラフトの メールボックス
シルエットポスト SDシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66398537
品番
SD-6062
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ウキウキしているキャクラターがかわいいシルエット置き掛け兼用ポスト。
前面は新聞受けになっています。
仕様
●本体サイズ:幅27.5×奥行15×高さ33.5cm●本体重量:2200g●個装サイズ:幅29×奥行17×高さ35.5cm●個装重量:2480g●材質●▼スチール●デザイン:ドナルド●仕様:ポスト用スタンド対応商品、南京錠付き●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-45