※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-VFS3_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz 接続口径(03) Rc 3/8 ねじの種類(-) Rc 注文コード66398633 品番30-VFS3110-2D-03
参考基準価格(税別)¥14,520 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコイル定格電圧・接続口径・ねじの種類など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)、CE対応:(-) なし オプション(-) なし 接続口径(03) Rc 3/8 コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz ボディオプション(0) 標準 配管方法(-) 横配管 ねじの種類(-) Rc シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする