ステンレス金網

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66399404 品番-
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。
用途に合わせて網目を選択してください。

仕様●材質:SUS316 綾織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:250●線径:Φ0.04●目開き0.062mm アズワン品番65-9033-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする