エンジン背負動力噴霧機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66400455 品番GM1500M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。
一頭口ノズル付。
除草剤ノズル付。

質量(kg)5.8 種類エンジン式 タンク容量(L)15 最高圧力(MPa)0.8 使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1) 吸水量(L/min)0.5〜6.0 点火プラグチャンピオンCJ8Y相当 運転時間(分)約50
注意
※不具合があり検査・返品をする際は必ず燃料は空の状態にして返送をしてください。
※目的以外の作業への使用や改造を行った場合は、保証の対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする