サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンボックス #27-3 イエロー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66400479
品番
20273000YE305
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):26.7●材質:PP●外寸法(mm):414×343×259●有効内寸法(mm):359×288×238●底面水抜き孔有(Φ8×6箇所)●コンベア搬送時等のせり上がり防止機構付き
アズワン品番
65-9012-60