Push-in fitting 12mm straight 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66400680 品番C00201200
参考基準価格(税別)¥8,380 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

IMI Norgren Pneufit C0002 シリーズストレートプッシュイン式継手はすぐに使用でき、工具不要で組み立てが簡単で、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリー

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9127 アズワン品番65-7898-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする