曜日別特売
DS20-0708-P-H5W 4334 CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ サンドビック 66401336

DS20-0708-P-H5W 4334 CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ サンドビック 66401336
DS20-0708-P-H5W 4334 CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ サンドビック 66401336

CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5個)材種4334チップブレーカーH5W注文コード66401336品番DS20-0708-P-H5W 4334
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

穴あけ用チップ 外周刃-01

チップサイズ07タイプ外周刃チップブレーカーH5W材種4334
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする