Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66401469 品番SU2-TCCL10R
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高出力・高耐久のeMarkerチップ搭載のUSB Type-Cケーブルです。 PD(Power Delivery)100W対応で、最大5Aの急速充電に対応し、ノートPCやスマートフォン、タブレットなど幅広い機器をスピーディーに充電できます。 データ転送も可能なUSB2.0規格で、充電しながらデータのやり取りもスムーズです。 iOS 26・iPadOS 26動作確認済みで、最新OS環境でも安心してご利用いただけます。

仕様PD(Power Delivery):最大100W 電圧20V/5A 規格USB2.0 対応通信:転送対応 全長(cm)ケーブル:約10 端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) 転送速度(Mbps)480(理論値)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする