曜日別特売
SHA-VK4-RAINBOW BK ミドルタワーケース SHARKOON 66401487

SHA-VK4-RAINBOW BK ミドルタワーケース SHARKOON 66401487
SHA-VK4-RAINBOW BK ミドルタワーケース SHARKOON 66401487
SHA-VK4-RAINBOW BK ミドルタワーケース SHARKOON 66401487
SHA-VK4-RAINBOW BK ミドルタワーケース SHARKOON 66401487
SHA-VK4-RAINBOW BK ミドルタワーケース SHARKOON 66401487
SHA-VK4-RAINBOW BK ミドルタワーケース SHARKOON 66401487
SHA-VK4-RAINBOW BK ミドルタワーケース SHARKOON 66401487

ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66401487品番SHA-VK4-RAINBOW BK
参考基準価格(税別)¥7,255販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

VK4 Rainbowは、120mmレインボー(虹色に発光する)ファンを標準搭載したミドルタワーケースです。 前面の波型フロントパネルにはパンチング加工が施されており、外観上のアクセントだけでなく、通気性を最適化し冷却効果を高めます。 標準搭載された4基の120mm ファンは、ファンコントローラーなしに虹色に発光するレインボー効果を備えているため、本体価格を抑えながらイルミネーション効果を楽しむことができます。 最適化された通気性能を実現するパンチング加工フロントパネルと、レインボー効果(虹色に発光)を備えた120mmファン4基を標準装備しており、高効率なエアフローによる冷却性能を提供します。 ユーザーの要望に応じて、追加で4基までファン増設が可能です。 最大360mmラジエーター(フロント)、280mmラジエーター(トップ)の搭載に対応し、ハイエンド冷却ソリューションにも柔軟に適応します。 内部スペースも拡張性に優れ、大型グラフィックカードやその他コンポーネントの搭載を想定しています。 「VK4 Rainbow」は、コストパフォーマンスを重視しつつ、熱対策およびデザイン性の両立を図りたいユーザーに推奨できる新モデルとなります。

仕様ラジエーター寸法制限(トップ):280mm/厚さ57mmまで、外部I/Oポート:USB3.0×2/AUDIOx1(TRRS)、対応電源:ATX、拡張カードスペース制限:長さ350mmまで※ロントファンなしの場合は375mmまで、電源長さ制限:最大210mmまで材質スチール/ABS/強化ガラス質量(kg)6.1高さ(mm)CPUクーラー:高さ170までサイズ(mm)W206×H487×D404対応マザーボードATX/Micro ATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5HDD×2/2.5SSD×4
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする