HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 施設・屋外照明
HotaluX(ホタルクス)の 一体型LEDベースライト
LED一体型ベース照明Nu下面開放形 300幅 昼白色 MEB4104シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66401608
品番
MEB4104/69N5-NX8
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
仕様
●明るさ(lm):6900●光源色:昼白色●幅(mm):330●長さ(mm):1278●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100〜242V●消費電力(W):41.8●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):300×1257●電圧(V):AC100〜242●消費効率(lm/W):165.0●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6706
アズワン品番
67-2234-05