ロング伸縮ノズル付き エアーダスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66402046 品番A7156
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
ノズル部は約340〜580mm伸縮可能
360°自由位置で固定
対象物を傷付けにくいラバーノズル

仕様●適用流体:空気●プラグ取付けねじ:G1/4●使用最高圧力:0.6MPa アズワン品番65-9831-93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-25
用途:
清掃時
自動車・二輪車・自転車関連業

清掃時など狭いところの掃除には最適です。
価格も他のサイトより安かったので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする