Φ40.8mm ペール缶・一斗缶用コック 脈動防止

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66402554 品番EA991JX-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,821
販売価格(税別)
7,110

ペール缶・一斗缶用
ペール缶・一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
缶に穴を開けずにスムーズな液体の小分けが可能
脈動せず、スムーズに吐出
使用後はレバーを上から下にくるっと回転し、液ダレ防止します。
アダプタ

仕様●口径(mm):Φ40.8●適用:低粘度液体(一般工作油・切削油・加工油・マシン油・エンジンオイル・水)●重量:130g(缶取付部/100g)●流路径:Φ16mm●材質:本体/PP パッキン/NBR チューブ/ポリウレタン フロート/耐水耐油樹脂 アズワン品番65-9341-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする