エコー総合企画
エコー総合企画の 玄関まわり
エコー総合企画の インターホン・ドアホン・チャイム
エコー総合企画の チャイム
携帯受信表示機 (強バイブレーション)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66402948
品番
F-200
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
待ち受け時間(時間)約9(使用環境によって変わります)
寸法(mm)
51×129×H21
色
ブラック
質量(g)
110(電池パック含む)
使用温度範囲(℃)
-10 〜 50
電源
リチウムイオンポリマー
方式
送受信:単信方式
チャンネル数
1〜15
表示方式
2桁2窓/着信順3色表示
メモリー
50件
送信出力
1mW(消去時)
充電時間(時間)
約6
動作
送信時:5kHzの電子音(ピッ)
送信周波数(MHz)
426.025〜(特定小電力)