防災リュック コンロ+ボンベセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66403000 品番BRB-4+IGC-M1-H+IGB-250A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

3日間の最低限備えが入ったリュックと、カセットコンロ・ボンベのセットです。
コンロはコンパクトなのでボンベと共にリュックにすっぽり入ります。
カセットコンロ1台で、湯沸かし・暖房・灯りなど、様々な用途で活躍します。
リュックは防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。

用途避難用、防災用 コンロ:チャコールグレー 質量(g)コンロ:900 内容リュック、エア枕、アルミブランケット、EVAスリッパ、ホイッスル、アルミマット、ポーチ、マルチバッグ、非常用トイレ凝固剤15回分、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本、ポンチョ、軍手、ポリ袋、タオル、衣類圧縮袋 容量(g)250(1本あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コンロ:227.5×200×114、ボンベ:68.5×68.5×185.2、リュック:340×175×450 入数ボンベ:3本
注意
※コンロ・ボンベは箱から出してリュックに収納してください。
※期限管理にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする