カメノコタワシObi

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66403061 品番 10101009
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

帯の部分にシリコンバンドを装着した、新しい表情の亀の子束子1号。
亀の子束子1号型のパーム(ココナッツ繊維)たわしをキッチンでもアウトドアでも使い易い仕様にしました。
たわしに巻いている帯の上にシリコンバンドを装着する事で、握った時に手が滑りづらくなります。また、シリコンバンドにより通常のたわしよりも繊維が洗浄面に密集するため、鉄板の焦げや靴底の泥落しなど、ゴシゴシ洗いにより向いています。
パラコードが付いているのでバッグ等にも装着でき持ち運びにも便利。パラコードにはリフレクターも使用している為、暗い場所での視認性を良くしています。
亀の子束子1号型は、手に握りやすいサイズを熟考して開発された創業来伝統の逸品です。長年愛される理由は、厳選されたパーム(ココナッツ繊維)を惜しみなく使った確かな品質。根菜類の泥落としや薄皮むきをはじめ、鉄のフライパン、ザルなどの調理器具を洗うのに適しています。

材質本体:パーム(ココナッツ繊維)・亜鉛メッキ線、バンド:シリコン 紐:パラコード 寸法(mm)80×48×170 レッド 質量(g)55
注意
※・ご使用の前に水洗いをしてください。
※・キズのつきやすいものには使用しないでください。
※・ご使用後はよくすすぎ、水気をきり天日乾燥してください。
※・天然繊維のために色の違いがありますが品質にはかわりありません。
※耐熱温度:90度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする