亀の子束子PRO 寸胴洗い

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66403131 品番10107001
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

厳選されたパーム(ココナッツ繊維)を惜しみなく使い、寸胴鍋のような深底で広い面積の鍋が洗いやすい柄付きたわし。木製の長柄は握りやすく、力を入れやすい形状に仕上げました。
手が届きにくい鍋底にこびりついた、焦げや汚れを落とすことに適しています。
たわし本体の大きさは幅が10cm、厚みが5cm、長さが16cmで最大サイズ。たわしがアーチ状に曲がっているのが特徴です。まっすぐな形状のたわしより鍋の底や側面に沿ってゴシゴシ擦ることができます。

材質パーム(ココナッツ繊維)・亜鉛メッキ線、柄:木(アルストニア)、紐:パーム(ココナッツ繊維) 寸法(mm)100×50×630 質量(g)310
注意
※・ご使用の前に水洗いをしてください。
※・キズのつきやすいものには使用しないでください。
※・ご使用後はよくすすぎ、水気をきり天日乾燥してください。
※・天然繊維のために色の違いがありますが品質にはかわりありません。
※耐熱温度:90度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする