亀の子スポンジDo木の葉型2個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 66403228 品番 20104208
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

「亀の子スポンジDo」は、「シンプルさ」と「清潔さ」にこだわり、さらには「持ちやすい形」にも目を向けました。
厚さ25mmの木の葉型スポンジが2枚入ったお得なセット。 薄めのスポンジは底の深いグラスやマグカップなどに最適。両端が細くなっているので細かいところまでフィットします。
「銀イオン系抗菌剤」をスポンジ全体へ練り込むことで、高い抗菌効果とより柔らかい握り心地を実現しました。

材質ポリウレタン・銀系無機抗菌剤 寸法(mm)75×25×135 オレンジ 質量(g)11
注意
※耐熱温度:120度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする