【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ カラビナ大 ダブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66403271 品番SFKHA-CLW
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

軽量&強度バランスの取れた肉厚のアルミ製
全てのセフホルダー対応
フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)
シャーボルト用メガネレンチ10000回以上着脱の耐久性 ※メーカーテスト
工具が滑らない凹溝付ゲート
工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置
安心・安定のリベット止め

用途工具ホルダー 適合セフホルダー:別売 材質アルミ 対応カスタムセフ:- 適合工具インパクトドライバー、メガネレンチ他 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
注意
※セフホルダーは別売です。体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする