新ダイワ
新ダイワの 刈払機
新ダイワの エンジン刈払機・草刈機
新ダイワの 2サイクルタイプ
エンジン刈払機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66403465
品番
RA3223-PT
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
様々な作業にマッチング 軽さとパワーのベストバランスモデル
防振性・再加速性はそのままに「タフネス」をプラスした「新AVS」を搭載
細部までこだわりの軽量化!
付属品
刈刃(チップソー)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
適合
3軸合成値:3.1(m/s
2
)
材質
操作桿:高強度アルミ
質量(kg)
本体乾燥:4.1
タイプ
ループハンドル
使用燃料
2サイクル混合燃料
燃料タンク容量(L)
0.58
スロットル方式
ツインスロットル
スパークプラグ
BPMR8Y
始動方式
エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1760×250×250
排気量(cm
3
)
エンジン:22.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません